Beli harga mesin bobok beton bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.199.900

    RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Frekuensi: 50/60Hz
  2. Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
  3. Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
    • Electrical Power (W): 1.51
  4. DEWALT HEX Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp8.899.900

    DEWALT HEX Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Input Power (W): 1050
  5. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  6. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  7. Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  8. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

  9. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  10. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  11. BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    - Mata bor beton SDS Max-7. Cocok untuk beton dan beton bertulang, batu kapur, batu bata- Untuk digunakan pada mesin bor bobok beton dengan holder SDS-Max- Kedalaman pengeboran 200, 400, 600, 800 dan 1200 mm- Mata bor berdiameter 12 sampai 15 mm merupakan two-cutters- Packing dapat ditutup kembali
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Cutter Type: Four cutters
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
Daftar Harga harga mesin bobok beton bosch Terbaru November 2026
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp3.699.000
RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp2.199.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)Rp11.999.900
Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp20.999.900
DEWALT HEX Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp8.899.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
RYU Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp489.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)Rp6.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)